Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 TM-100-6 Thread Mill Multi Point | AA7VLT 16R735

MICRO 100 TM-100-6 monipisteinen kierrejyrsintä

Varastossa
Tuote: AA7VLT Malli: TM-100-6Ristiviite: 16R735

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.1 "
Suorittaa loppuunPäällystämätön
huilut2
Lisää koko3 / 8 "
Leikkauksen pituus1.532 "
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kaulan halkaisija.1 / 2 "
Kokonaispituus0.05 "
Varsi Dia.1 / 8 "
TyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Leikkausdia.Suorittaa loppuunVarren pituusTyyppihuilutLisää kokoLeikkauksen pituusHinta
MICRO 100 TM-001 Kierremylly Monipiste | AA7VHF 16R652 TM-0011 / 2 "1"Päällystämätön3"juotettu7-3.187 "€249.49
MICRO 100 TM-001X -kierrejyrsin monipiste | AA7VHG 16R653 TM-001X1 / 2 "1"ALTiN päällystetty3"juotettu7-3.187 "€264.93
MICRO 100 TM-375 -kierrejyrsin, monipiste | AA7VHH 16R654 TM-3751 / 4 "0.375 "Päällystämätön2.5 "juotettu4-2.593 "€129.18
MICRO 100 TM-375X -kierrejyrsin monipiste | AA7VHJ 16R655 TM-375X1 / 4 "0.375 "ALTiN päällystetty2.5 "juotettu4-2.593 "€140.74
MICRO 100 TM-500 -lankamyllyn monipiste | AA7VHK 16R656 TM-5005 / 16 "0.5 "Päällystämätön2.5 "juotettu5-2.625 "€149.34
MICRO 100 TM-500X -kierrejyrsin, monipiste | AA7VHL 16R657 TM-500X5 / 16 "0.5 "Päällystämätön2.5 "juotettu5-2.625 "€176.07
MICRO 100 TM-750 -kierrejyrsin monipiste AA7VHM 16R658 TM-7503 / 8 "0.75 "Päällystämätön2.5 "juotettu6-2.656 "€185.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 TM-100-6 monipisteinen kierrejyrsintä
€89.79 / yksikkö