Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 SEM-046-02X Carbide End Mill 3/64 Cut 3/32 2 Flutes | AA6QAK 14M345

MICRO 100 SEM-046-02X kovametallipäätyjyrsintä 3/64 leikkaus 3/32 2 uraa

Varastossa
Tuote: AA6QAK Malli: SEM-046-02XRistiviite: 14M345

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija3 / 64 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus3 / 32 "
LuettelonumeroSEM
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.3 / 64 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 8 "
TyyppiRouhinta / viimeistely

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusSäde CornerHalkaisijaLuettelonumeroKaulan halkaisija.Kaulan pituusHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
MICRO 100 MMBM-003-3 Karbidipäätyjyrsin 0.3 Mm leikkaus 0.3 Mm 2 uraa | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€83.12
MICRO 100 MMBM-003-3X kovametallimylly 0.3 Mm leikkaus 0.3 Mm 2 uraa | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€88.65
MICRO 100 MMBM-004-3 Karbidipäätyjyrsin 0.4 Mm leikkaus 0.4 Mm 2 uraa | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€75.19
MICRO 100 MMBM-004-3X kovametallipäätyjyrsin 0.4 Mm leikkaus 0.4 Mm 2 uraa | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€77.16
MICRO 100 MMBM-004-8 Karbidipäätyjyrsin 0.4 Mm leikkaus 0.4 Mm 2 uraa | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€71.06
MICRO 100 MMBM-004-8X kovametallimylly 0.4 Mm leikkaus 0.4 Mm 2 uraa | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€77.16
MICRO 100 MMBM-005-10 Karbidipäämylly 0.5 mm leikkaus 0.5 mm 2 uraa | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm€62.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 SEM-046-02X kovametallipäätyjyrsintä 3/64 leikkaus 3/32 2 uraa
€32.89 / yksikkö