Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 SD-312 -porakone | AA7VPV 16R814

MICRO 100 SD-312 Lapiopora

Varastossa
Tuote: AA7VPV Malli: SD-312Ristiviite: 16R814

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä lapio poranterä
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus2.5 "
Pistekulma118 Tutkinnot
Varsi Dia.5 / 16 "
Koko5 / 16 "
TyyppiPorakohta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
MICRO 100 SD-031 -porakone | AA7VPL 16R805 SD-0311.25 "1 / 32 "1 / 32 "€24.62
MICRO 100 SD-062 -porakone | AA7VPM 16R806 SD-0621.5 "1 / 16 "1 / 16 "€25.58
MICRO 100 SD-093 -porakone | AA7VPN 16R807 SD-0931.5 "3 / 32 "3 / 32 "€26.24
MICRO 100 SD-125 -porakone | AA7VPP 16R808 SD-1251.5 "1 / 8 "1 / 8 "€25.71
MICRO 100 SD-156 -porakone | AA7VPQ 16R809 SD-1562"5 / 32 "5 / 32 "€31.32
MICRO 100 SD-187 -porakone | AA7VPR 16R810 SD-1872"3 / 16 "3 / 16 "€35.53
MICRO 100 SD-218 -porakone | AA7VPT 16R811 SD-2182"7 / 32 "7 / 32 "€40.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 SD-312 Lapiopora
€63.20 / yksikkö