Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSTOCK GRJFFL-ADJ Etutäyte, koko 2 - 18 x 4 x 27-9/16 tuumaa, helmenvalkoinen | CF2DDP 55NW73

INSTOCK GRJFFL-ADJ etutäyte, koko 2-18 x 4 x 27-9/16 tuumaa, helmenvalkoinen

Varastossa
Tuote: CF2DDP Malli: GRJFFL-ADJRistiviite: 55NW73

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäyttölevy
VäriPearl White
Syvyys4"
Korkeus27-9 / 16 "
TyyppiIstuinkorkeus
Leveys2 "- 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
INSTOCK GRJC1392N0124P Takana täyteaine, 1/2 x 3/4 x 30-5/8 tuumaa, Pearl White | CE9QUP 55NW58 GRJC1392N0124P3 / 4 "30-5 / 8 "Seinäkaapin täyteaine1 / 2 "€137.96
INSTOCK GRJFRH-08 Taka keskitäyte, koko 8 x 4 x 35-1/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CE9QUQ 55NW82 GRJFRH-084"35-1 / 8 "Seisomakorkeus8"€159.32
INSTOCK GRJFRH-07 Taka keskitäyte, koko 7 x 4 x 35-1/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CE9QUR 55NW81 GRJFRH-074"35-1 / 8 "Seisomakorkeus7"€160.24
INSTOCK GRJFRA-07 Taka keskitäyte, koko 7 x 4 x 32-5/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CE9QUT 55NW79 GRJFRA-074"32-5 / 8 "ADA -korkeus7"€162.79
INSTOCK GRJFRL-07 Taka keskitäyte, koko 7 x 4 x 27-9/16 tuumaa, helmenvalkoinen | CE9QUU 55NW78 GRJFRL-074"27-9 / 16 "Istuinkorkeus7"€151.29
INSTOCK GRJFRH-ADJ Taka keskitäyte, koko 2-18 x 4 x 35-1/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CE9QUV 55NW84 GRJFRH-ADJ4"35-1 / 8 "Seisomakorkeus2 "- 18"€285.80
INSTOCK GRJFRH-14 Taka-keskitäyttö, koko 14 x 4 x 35-1/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CE9QUW 55NW83 GRJFRH-144"35-1 / 8 "Seisomakorkeus14 "€181.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSTOCK GRJFFL-ADJ etutäyte, koko 2-18 x 4 x 27-9/16 tuumaa, helmenvalkoinen
€273.14 / yksikkö