Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RXL-5 juotettu työkaluterä R Xl 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FLX 18D723

MICRO 100 RXL-5 juotettu työkaluterä R Xl 2.5 tuumaa pituus 3/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8FLX Malli: RXL-5Ristiviite: 18D723

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettu työkaluterä
LeikkaussuuntaVasen käsi
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs kovametallikärjellä
Kokonaispituus2.5 "
Säde5 / 32 "
Varren korkeus3 / 8 "
Varren leveys3 / 8 "
TyyliRXL
Kärjen pituus3 / 8 "
Vinkki Paksuus3 / 32 "
Toleranssi0.0005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0441
Laivan korkeus (cm)0.96
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.96
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSädeVarren korkeusVarren leveysHinta
MICRO 100 RXL-1 juotettu työkaluterä R Xl 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FLT 18D719 RXL-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€72.62
MICRO 100 RXL-2 juotettu työkaluterä R Xl 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FLU 18D720 RXL-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€72.62
MICRO 100 RXL-3 juotettu työkaluterä R Xl 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FLV 18D721 RXL-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€72.62
MICRO 100 RXL-6 juotettu työkaluterä R Xl 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FLY 18D724 RXL-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€72.62
MICRO 100 RXL-7 juotettu työkaluterä R Xl 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FLZ 18D725 RXL-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€73.42
MICRO 100 RXL-8 juotettu työkaluterä R Xl 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FMA 18D726 RXL-82.5 "1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€72.62
MICRO 100 RXL-9 juotettu työkaluterä R Xl 3.5 tuumaa pituus 1/2 tuumaa leveys | AA8FMB 18D727 RXL-93.5 "9 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "€79.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RXL-5 juotettu työkaluterä R Xl 2.5 tuumaa pituus 3/8 tuumaa leveys
€72.53 / yksikkö