Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RSM-030-2 Tyhjä D 3 Mm Jaettu L 5 Mm Kokonaispituus 38 Mm | AA7DHU 15U389

MICRO 100 RSM-030-2 Aihio D 3 Mm Halkio L 5 Mm Kokonaispituus 38 mm

Varastossa
Tuote: AA7DHU Malli: RSM-030-2Ristiviite: 15U389

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu pää tyhjä
Halkaisija3mm
Halkaisija Toleranssi-.0001 - -.0002
LopputyyppiKaksinkertainen
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus38mm
Jaettu pituus5 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jaettu toleranssi (+ .001-.000 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLopputyyppiKokonaispituusHinta
MICRO 100 RS-125-1 Tyhjä D 1/8 jaettu L 3/8 tuuman kokonaispituus 1.5 tuumaa | AA7DGR 15U362 RS-125-11 / 8 "Yksi1.5 "€23.61
MICRO 100 RSM-020-2 Tyhjä D 2 Mm Halkaistu L 4 Mm Kokonaispituus 38 Mm | AA7DHT 15U387 RSM-020-22mmKaksinkertainen38mm€20.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RSM-030-2 Aihio D 3 Mm Halkio L 5 Mm Kokonaispituus 38 mm
€22.35 / yksikkö