Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RRL-046-12 Uratyökalu | AA7QUR 16L253

MICRO 100 RRL-046-12 uritustyökalu

Varastossa
Tuote: AA7QUR Malli: RRL-046-12Ristiviite: 16L253

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.375 "
LeikkaussuuntaVasen käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2
Uran leveys0.046 / 0.048 "
MateriaaliMikrojyväkarbidi
Maks. Leikkaussyvyys3 / 4 "
Offset0.1 "
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.3 / 8 "
TyyliKiinnitysrengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0549
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Uran leveysMaks. LeikkaussyvyysOffsetKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 RRL-017-4 uritustyökalu | AA7QTX 16L224 RRL-017-40.25 "0.017 / 0.018 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€55.62
MICRO 100 RRL-017-8 uritustyökalu | AA7QTY 16L226 RRL-017-80.25 "0.017 / 0.018 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.25
MICRO 100 RRL-025-4 uritustyökalu | AA7QTZ 16L228 RRL-025-40.25 "0.25 / .026 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.25
MICRO 100 RRL-025-8 uritustyökalu | AA7QUA 16L230 RRL-025-80.25 "0.25 / .026 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.25
MICRO 100 RRL-030-4 uritustyökalu | AA7QUB 16L232 RRL-030-40.25 "0.030 / 0.031 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.25
MICRO 100 RRL-030-6 uritustyökalu | AA7QUC 16L233 RRL-030-60.25 "0.030 / 0.031 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.25
MICRO 100 RRL-030-8 uritustyökalu | AA7QUD 16L234 RRL-030-80.25 "0.030 / 0.031 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€55.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RRL-046-12 uritustyökalu
€93.02 / yksikkö