Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QSR-250-2.0 Nopea vaihto Tyhjä halkaisija .2500 Halkaisupituus 3750 Kokonaispituus 2.000 | AA7DFZ 15U346

MICRO 100 QSR-250-2.0 Pikavaihtotyhjä halk. .2500 Jaettu pituus 3750 Kokonaispituus 2.000

Varastossa
Tuote: AA7DFZ Malli: QSR-250-2.0Ristiviite: 15U346

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea vaihto tyhjä
Halkaisija0.25 "
Halkaisija Toleranssi-.0001 - -.0002
LopputyyppiYksi
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus2"
Jaettu pituus. 3750 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jaettu toleranssi (+ .001-.000 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusHinta
MICRO 100 QSR-187-1.5 Pikavaihto Tyhjä halkaisija 1875 halkaisupituus 3750 kokonaispituus 1.000 | AA7DFX 15U344 QSR-187-1.50.187 "1"€30.79
MICRO 100 QSR-187-2.0 Nopea vaihto Tyhjä halkaisija 1875 halkaisupituus 3750 kokonaispituus 1.000 | AA7DFY 15U345 QSR-187-2.00.187 "1"€32.80
MICRO 100 QSR-250-2.5 Nopea vaihto Tyhjä halkaisija .2500 Halkaisupituus 3750 Kokonaispituus 2.500 | AA7DGA 15U347 QSR-250-2.50.25 "2.5 "€38.15
MICRO 100 QSR-250-3.0 Nopea vaihto Tyhjä halkaisija .2500 Halkaisupituus 3750 Kokonaispituus 3.000 | AA7DGB 15U348 QSR-250-3.00.25 "3"€41.16
MICRO 100 QSR-312-2.0 Nopea vaihto Tyhjä Dia .3125 Halkaisupituus 5000 Kokonaispituus 2.000 | AA7DGC 15U349 QSR-312-2.00.312 "2"€46.52
MICRO 100 QSR-312-2.5 Nopea vaihto Tyhjä Dia .3125 Halkaisupituus 5000 Kokonaispituus 2.500 | AA7DGD 15U350 QSR-312-2.50.312 "2.5 "€49.19
MICRO 100 QSR-312-3.0 Nopea vaihto Tyhjä halk .3125 Halkaisupituus 5000 Kokonaispituus 3.000 | AA7DGE 15U351 QSR-312-3.00.312 "3"€55.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QSR-250-2.0 Pikavaihtotyhjä halk. .2500 Jaettu pituus 3750 Kokonaispituus 2.000
€34.81 / yksikkö