Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QPF-110250X -työkalun poran halkaisija, nopea vaihto, 110 syvyys, 250 | AA7CTD 15U004

MICRO 100 QPF-110250X Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,110 Syvyys ,250

Varastossa
Tuote: AA7CTD Malli: QPF-110250XRistiviite: 15U004
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
€56.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea muutos profilointityökalu
Poraussyvyys0.25 "
Pora Dia.0.11 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus1.5 "
Projektio0.04 "
Säde0.005 "
Varsi Dia.0.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysSuorittaa loppuunKokonaispituusProjektioHinta
MICRO 100 QPF-110250 Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .110 syvyys .250 | AA7CTC 15U003 QPF-1102500.25 "päällystämätön1.5 "0.025 "€51.94
MICRO 100 QPF-110500 -työkalun poran halkaisija, nopea vaihto, 110 syvyys, 500 | AA7CTE 15U005 QPF-1105000.5 "päällystämätön1.5 "0.04 "€50.64
MICRO 100 QPF-110500X Pikavaihtotyökalun reiän halkaisija .110 Syvyys .500 | AA7CTF 15U006 QPF-110500X0.5 "ALTiN päällystetty1.5 "0.04 "€55.76
MICRO 100 QPF-110750 Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .110 syvyys .750 | AA7CTG 15U007 QPF-1107500.75 "päällystämätön2"0.04 "€51.84
MICRO 100 QPF-110750X Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .110 syvyys .750 | AA7CTH 15U008 QPF-110750X0.75 "ALTiN päällystetty2"0.04 "€57.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QPF-110250X Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,110 Syvyys ,250
€56.57 / yksikkö