Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QDH-5125LH pikavaihdettava kaksoispää | AA8FUH 18D931

MICRO 100 QDH-5125LH Quick Change Double Head

Varastossa
Tuote: AA8FUH Malli: QDH-5125LHRistiviite: 18D931

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
LeikkaussuuntaVasen käsi
Kokonaispituus2.75 "
Varsi0.312 "
Varsi Dia.0.438 "
Varren leveys0.8 "
TyyliTuuma
TyyppiKoiran jalka työkalunpidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0909
Laivan korkeus (cm)2.38
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)2.38
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsiHinta
MICRO 100 QDH-3125 pikavaihdettava kaksoispää | AA8FUC 18D926 QDH-31250.187 "€185.96
MICRO 100 QDH-3125LH pikavaihdettava kaksoispää | AA8FUD 18D927 QDH-3125LH0.187 "€185.96
MICRO 100 QDH-4125 pikavaihdettava kaksoispää | AA8FUE 18D928 QDH-41250.25 "€185.96
MICRO 100 QDH-4125LH pikavaihdettava kaksoispää | AA8FUF 18D929 QDH-4125LH0.25 "€185.96
MICRO 100 QDH-5125 pikavaihdettava kaksoispää | AA8FUG 18D930 QDH-51250.312 "€185.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QDH-5125LH Quick Change Double Head
€183.11 / yksikkö