Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 MTR-750 -kierteenpoisto - 6 uraa jyrsintä | AA7WNT 16T441

MICRO 100 MTR-750 kierteen kevennys - 6 huilun jyrsintä

Varastossa
Tuote: AA7WNT Malli: MTR-750Ristiviite: 16T441

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganpoistoputki
Leikkurin halkaisija.1"
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaus tasainen. 125 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliC2 Mirkograin-karbidi
Huilun lukumäärä7
Kokonaispituus3"
Säde.015 +/-. 003
Varsi Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1818
Laivan korkeus (cm)1.74
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)1.74
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Huilun lukumääräKokonaispituusSädeVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 MTR-001 langankatkaisu - 7 uran jyrsintä | AA7WNP 16T438 MTR-0013 / 8 "42.5 ".010 +/-. 0031 / 4 "€255.56
MICRO 100 MTR-375 langankatkaisu - 4 jyrsintä | AA7WNQ 16T439 MTR-3751 / 2 "52.5 ".010 +/-. 0035 / 16 "€130.06
MICRO 100 MTR-500 -kierteenpoisto - 5 jyrsintä | AA7WNR 16T440 MTR-5003 / 4 "62.5 ".015 +/-. 0033 / 8 "€158.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 MTR-750 kierteen kevennys - 6 huilun jyrsintä
€196.14 / yksikkö