Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 MTR-001 langankatkaisu - 7 uran jyrsintä | AA7WNP 16T438

MICRO 100 MTR-001 kierteen kevennys - 7 huilun jyrsintä

Varastossa
Tuote: AA7WNP Malli: MTR-001Ristiviite: 16T438

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganpoistoputki
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaus tasainen. 075 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliC2 Mirkograin-karbidi
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.5 "
Säde.010 +/-. 003
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0342
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Huilun lukumääräKokonaispituusSädeVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 MTR-375 langankatkaisu - 4 jyrsintä | AA7WNQ 16T439 MTR-3751 / 2 "52.5 ".010 +/-. 0035 / 16 "€130.06
MICRO 100 MTR-500 -kierteenpoisto - 5 jyrsintä | AA7WNR 16T440 MTR-5003 / 4 "62.5 ".015 +/-. 0033 / 8 "€158.50
MICRO 100 MTR-750 -kierteenpoisto - 6 uraa jyrsintä | AA7WNT 16T441 MTR-7501"73".015 +/-. 0031 / 2 "€196.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 MTR-001 kierteen kevennys - 7 huilun jyrsintä
€255.56 / yksikkö