Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 MRF-187-046 Runner Cutter - 2 huilua 15 kartiopalloa | AA7WMT 16T412

MICRO 100 MRF-187-046 Runner Cutter - 2 huilua 15 kartiopalloa

Varastossa
Tuote: AA7WMT Malli: MRF-187-046Ristiviite: 16T412

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuoksijaleikkuri
KulmaMukana 30 astetta
LeikkaussuuntaOikea käsi
pääPyöreä
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus0.216 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2"
Säde3 / 64 "
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0126
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207508000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaHuilun pituusKokonaispituusSädeVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 MRF-187-031 juoksuleikkuri | AA7WMR 16T411 MRF-187-031Mukana 30 astetta0.262 "2"1 / 32 "3 / 16 "€75.97
MICRO 100 MRF-250-062 Runner Cutter - 2 huilua 15 kartiopalloa | AA7WMU 16T413 MRF-250-062Mukana 30 astetta0.287 "2.5 "1 / 16 "1 / 4 "€95.24
MICRO 100 MRF-250-078 juoksuleikkuri - 2 uraa 15 kartiopallo | AA7WMV 16T414 MRF-250-078Mukana 30 astetta0.243 "2.5 "5 / 64 "1 / 4 "€104.07
MICRO 100 MRT-187-031 Juoksijaleikkuri - 2 uraa 10 kartiomainen pallo | AA7WMW 16T419 MRT-187-031Mukana 20 astetta0.383 "2"1 / 32 "3 / 16 "€84.24
MICRO 100 MRT-187-046 Runner Cutter - 2 huilua 10 kartiopalloa | AA7WMX 16T420 MRT-187-046Mukana 20 astetta0.308 "2"3 / 64 "3 / 16 "€84.12
MICRO 100 MRT-250-062 Runner Cutter - 2 huilua 10 kartiopalloa | AA7WMY 16T421 MRT-250-062Mukana 20 astetta0.414 "2.5 "1 / 16 "1 / 4 "€93.31
MICRO 100 MRT-312-093 Runner Cutter - 2 huilua 10 kartiopalloa | AA7WMZ 16T423 MRT-312-093Mukana 20 astetta0.437 "2.5 "3 / 32 "5 / 16 "€131.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 MRF-187-046 Runner Cutter - 2 huilua 15 kartiopalloa
€67.83 / yksikkö