Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 MBB-045150 -työkalun reiän halkaisija .045 tuumaa D .150 tuumaa | AA7CHA 15T751

MICRO 100 MBB-045150 poraustyökalun reiän halkaisija 045 tuumaa S 150 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7CHA Malli: MBB-045150Ristiviite: 15T751

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiniatyyrityökalu
Poraussyvyys0.15 "
Pora Dia.0.045 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysPora Dia.KokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 MBB-015050 -työkalun reiän halkaisija .015 tuumaa D .050 tuumaa | AA7CGQ 15T742 MBB-0150500.05 "0.015 "1.5 "1 / 8 "€54.80
MICRO 100 MBB-020075 Poraustyökalun reiän halkaisija .020 tuumaa D .075 tuumaa | AA7CGR 15T743 MBB-0200750.075 "0.02 "1.5 "1 / 8 "€56.02
MICRO 100 MBB-025100 -poraustyökalun reiän halkaisija .025 tuumaa D .100 tuumaa | AA7CGT 15T744 MBB-0251000.1 "0.025 "1.5 "1 / 8 "€48.41
MICRO 100 MBB-030100 -työkalun reiän halkaisija .030 tuumaa D .100 tuumaa | AA7CGU 15T745 MBB-0301000.1 "0.03 "1.5 "1 / 8 "€48.00
MICRO 100 MBB-035100 -työkalun reiän halkaisija .035 tuumaa D .100 tuumaa | AA7CGV 15T746 MBB-0351000.1 "0.035 "1.5 "1 / 8 "€49.40
MICRO 100 MBB-035150 -poraustyökalun reiän halkaisija .035 tuumaa D .150 tuumaa | AA7CGW 15T747 MBB-0351500.15 "0.035 "1.5 "1 / 8 "€50.52
MICRO 100 MBB-040100 -poraustyökalun reiän halkaisija .040 tuumaa D .100 tuumaa | AA7CGX 15T748 MBB-0401000.1 "0.04 "1.5 "1 / 8 "€48.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 MBB-045150 poraustyökalun reiän halkaisija 045 tuumaa S 150 tuumaa
€49.40 / yksikkö