Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 ITL-120750 kierretyökalu | AA7WBQ 16T154

MICRO 100 ITL-120750 kierretyökalu

Varastossa
Tuote: AA7WBQ Malli: ITL-120750Ristiviite: 16T154
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
€54.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Reikä dia.0.120 "
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Maks. Syvyys0.75 "
Kokonaispituus2"
Projektio0.03 "
Varsi Dia.3 / 16 "
TyyliSisäinen ketjutyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.Maks. SyvyysKokonaispituusProjektioVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 ITL-040150 kierteitystyökalu | AA7WAY 16T136 ITL-0401500.04 "0.15 "1.5 "0.015 "1 / 8 "€63.77
MICRO 100 ITL-050200 -kierteitystyökalu | AA7WAZ 16T139 ITL-0502000.050 "0.2 "1.5 "0.02 "1 / 8 "€64.02
MICRO 100 ITL-060200 -kierretyökalu | AA7WBA 16T140 ITL-0602000.06 "0.2 "1.5 "0.02 "1 / 8 "€55.65
MICRO 100 ITL-060250 kierteitystyökalu | AA7WBB 16T141 ITL-0602500.06 "0.25 "1.5 "0.02 "1 / 8 "€55.65
MICRO 100 ITL-060300 -langoitustyökalu | AA7WBC 16T142 ITL-0603000.06 "0.3 "1.5 "0.02 "1 / 8 "€53.72
MICRO 100 ITL-080250 -langoitustyökalu | AA7WBD 16T143 ITL-0802500.080 "0.25 "1.5 "0.02 "1 / 8 "€50.66
MICRO 100 ITL-080350 kierteitystyökalu | AA7WBE 16T144 ITL-0803500.080 "0.35 "1.5 "0.02 "1 / 8 "€50.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 ITL-120750 kierretyökalu
€54.57 / yksikkö