Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 HMCM-0405-4 -mylly | AA6RXU 14T394

MICRO 100 HMCM-0405-4 Päätyjyrsintä

Varastossa
Tuote: AA6RXU Malli: HMCM-0405-4Ristiviite: 14T394

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
Säde Corner0.5mm
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija4mm
Mitan tyyppimetrinen
pääYksi
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliSäde Corner
Lopeta tyyliSäde Corner
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulma45 Tutkinnot
Leikkauksen pituus11mm
LuettelonumeroHMCM
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.4.00mm
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus57mm
Varsi Dia.6.00mm
TyyppiRouhinta / viimeistely

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäde CornerHalkaisijaSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 HMCM-2010-4X päätemylly | AA6LRT 14G199 HMCM-2010-4X1.0mm20mmALTiN päällystetty38mm125mm20.00mm€576.35
MICRO 100 HMCM-0305-4X -mylly | AA6RXQ 14T391 HMCM-0305-4X0.5mm3mmALTiN päällystetty8mm57mm6.00mm€165.47
MICRO 100 HMCM-0510-4X päätyjyrsin | AA6RXZ 14T404 HMCM-0510-4X1.0mm5mmALTiN päällystetty13mm57mm6.00mm€128.82
MICRO 100 HMCM-0610-4X päätyjyrsin | AA6RYD 14T410 HMCM-0610-4X1.0mm6mmALTiN päällystetty13mm57mm6.00mm€127.33
MICRO 100 HMCM-0805-4X päätyjyrsin | AA6RYF 14T416 HMCM-0805-4X0.5mm8mmALTiN päällystetty19mm75mm8.00mm€140.44
MICRO 100 HMCM-1005-4 -mylly | AA6RYG 14T423 HMCM-1005-40.5mm10mmpäällystämätön22mm80mm10.00mm€140.65
MICRO 100 HMCM-1005-4X päätyjyrsin | AA6RYH 14T424 HMCM-1005-4X0.5mm10mmALTiN päällystetty22mm80mm10.00mm€158.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 HMCM-0405-4 Päätyjyrsintä
€109.84 / yksikkö