Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 HBB-2401750 Poraustyökalun reiän halkaisija ,240 tuumaa S 1-3/4 tuumaa | AA7CGG 15T682

MICRO 100 HBB-2401750 poraustyökalun reiän halkaisija ,240 tuumaa S 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7CGG Malli: HBB-2401750Ristiviite: 15T682

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHelical Back Rake Boring -työkalu
Poraussyvyys1.75 "
Pora Dia.0.24 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysPora Dia.KokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 HBB-020062 -työkalun reiän halkaisija .020 tuumaa D 1/16 tuumaa | AA7CFA 15T653 HBB-0200621 / 16 "0.02 "1.5 "1 / 8 "€47.58
MICRO 100 HBB-025125 -poraustyökalun reiän halkaisija .025 tuumaa D 1/8 tuumaa | AA7CFC 15T655 HBB-0251251 / 8 "0.025 "1.5 "1 / 8 "€47.58
MICRO 100 HBB-030187 -työkalun reiän halkaisija .030 tuumaa D 3/16 tuumaa | AA7CFE 15T657 HBB-0301873 / 16 "0.03 "1.5 "1 / 8 "€47.99
MICRO 100 HBB-035125 -työkalun reiän halkaisija .035 tuumaa D 1/8 tuumaa | AA7CFF 15T658 HBB-0351251 / 8 "0.035 "1.5 "1 / 8 "€38.39
MICRO 100 HBB-035187 -työkalun reiän halkaisija .035 tuumaa D 3/16 tuumaa | AA7CFG 15T659 HBB-0351873 / 16 "0.035 "1.5 "1 / 8 "€36.68
MICRO 100 HBB-040187 Poraustyökalun reiän halkaisija .040 tuumaa D 3/16 tuumaa | AA7CFH 15T660 HBB-0401873 / 16 "0.04 "1.5 "1 / 8 "€38.39
MICRO 100 HBB-040250 poraustyökalun reiän halkaisija ,040 tuumaa S 1/4 tuumaa | AA7CFJ 15T661 HBB-0402501 / 4 "0.04 "1.5 "1 / 8 "€37.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 HBB-2401750 poraustyökalun reiän halkaisija ,240 tuumaa S 1-3/4 tuumaa
€42.55 / yksikkö