Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 GLRM-100-2 päätyjyrsin | AA6RXD 14T338

MICRO 100 GLRM-100-2 päätyjyrsintä

Varastossa
Tuote: AA6RXD Malli: GLRM-100-2Ristiviite: 14T338

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija10mm
Mitan tyyppimetrinen
pääYksi
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus18mm
LuettelonumeroGLRM
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.10.00mm
Kaulan halkaisija.9.50mm
Kaulan pituus65mm
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus120mm
Varsi Dia.10.00mm
TyyppiRouhinta / viimeistely

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.HalkaisijaSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusKaulan halkaisija.Kaulan pituusHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
MICRO 100 GLRM-020-2 -mylly | AA6LRQ 14G194 GLRM-020-26.00mm2mmpäällystämätön5mm1.50mm15mm257mm€41.19
MICRO 100 GLRM-020-2X -mylly | AA6RWD 14T315 GLRM-020-2X6.00mm2mmALTiN päällystetty5mm1.50mm15mm257mm€49.91
MICRO 100 GLRM-020-4 -mylly | AA6RWE 14T316 GLRM-020-46.00mm2mmpäällystämätön5mm1.50mm15mm457mm€36.91
MICRO 100 GLRM-030-2 päätemylly | AA6RWG 14T318 GLRM-030-26.00mm3mmpäällystämätön8mm2.50mm30mm275mm€49.67
MICRO 100 GLRM-030-2X -mylly | AA6RWH 14T319 GLRM-030-2X6.00mm3mmALTiN päällystetty8mm2.50mm30mm275mm€67.12
MICRO 100 GLRM-030-4 -mylly | AA6RWJ 14T320 GLRM-030-46.00mm3mmpäällystämätön8mm2.50mm30mm475mm€47.43
MICRO 100 GLRM-040-2X päätyjyrsin | AA6RWM 14T323 GLRM-040-2X6.00mm4mmALTiN päällystetty8mm3.50mm30mm275mm€67.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 GLRM-100-2 päätyjyrsintä
€98.60 / yksikkö