Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 FG-375-062 Grooving Tool | AA7QKN 16L036

MICRO 100 FG-375-062 uritustyökalu

Varastossa
Tuote: AA7QKN Malli: FG-375-062Ristiviite: 16L036

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.385 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2
Uran leveys0.062 / 0.064 "
MateriaaliMikrojyväkarbidi
Maks. Leikkaussyvyys0.075 "
Offset0.075 "
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.3 / 8 "
TyyliKasvojen ura

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Uran leveysMaks. LeikkaussyvyysOffsetKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 FG-250-020 uritustyökalu | AA7QKD 16L027 FG-250-0200.26 "0.020 / 0.022 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€45.91
MICRO 100 FG-250-030 uritustyökalu | AA7QKE 16L028 FG-250-0300.26 "0.030 / 0.032 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€45.95
MICRO 100 FG-250-040 uritustyökalu | AA7QKF 16L029 FG-250-0400.26 "0.040 / 0.042 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€45.95
MICRO 100 FG-250-050 uritustyökalu | AA7QKG 16L030 FG-250-0500.26 "0.050 / 0.052 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€45.95
MICRO 100 FG-312-030 uritustyökalu | AA7QKH 16L031 FG-312-0300.32 "0.030 / 0.032 "0.05 "0.05 "2.5 "5 / 16 "€62.75
MICRO 100 FG-312-040 uritustyökalu | AA7QKJ 16L032 FG-312-0400.32 "0.040 / 0.042 "0.05 "0.05 "2.5 "5 / 16 "€61.15
MICRO 100 FG-312-050 Uratyökalu | AA7QKK 16L033 FG-312-0500.32 "0.050 / 0.052 "0.05 "0.05 "2.5 "5 / 16 "€62.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 FG-375-062 uritustyökalu
€84.79 / yksikkö