Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 40-0100 Indexable poratanko 4 kpl | AA8GLP 18E941

MICRO 100 40-0100 Indexable poratanko 4 kpl

Varastossa
Tuote: AA8GLP Malli: 40-0100Ristiviite: 18E941

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€501.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava työkalunpidikesarja
TyyppiJäähdytysnesteen läpi porattava tanko 4 kpl

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
MICRO 100 60-3003 Käännettävä poratanko 3 kpl | AA8GME 18E958 60-3003Jäähdytysneste-läpijyrsintä 4 kpl€558.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 40-0100 Indexable poratanko 4 kpl
€501.47 / yksikkö