CELLTREAT 229452 Putki 15ml Polypropeeni Pk500 | AF6QLK 20AR85

CELLTREAT 229452 Putki 15ml Polypropeeni Pk500

Varastossa
Tuote: AF6QLK Malli: 229452Ristiviite: 20AR85

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€151.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Koko15mL
VäriPoista valinta
Valmistumisalue0.1 - 15 ml
Valmistumisen alaosastot0.5mL
Pituus120.23mm
Materiaalipolypropeeni
Maks. Suhteellinen keskipakovoima (xG)12,000
Dia ulkopuolella.16.6mm
Temp. alue-80 astetta 120 astetta C.
Toleranssi+ /-2%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909910

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229452 Putki 15ml Polypropeeni Pk500
€151.21 / yksikkö