Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 30-1816 indeksoitavan päätylevyn jäähdytysnesteen halkaisija 5/8 tuumaa AA8FNP 18D762

MICRO 100 30-1816 Indeksoitava päätyjyrsin jäähdytysnesteen halkaisija 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8FNP Malli: 30-1816Ristiviite: 18D762

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava päätyjyrsin
Leikkauskulma90 Tutkinnot
Leikkausdia.5 / 8 "
Aseta ruuvi16-1020
Lisää koko50-2100
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avain (16-1060)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausdia.Vaadittujen lisäosien määräHinta
MICRO 100 30-1216 indeksoitava päätylevyn jäähdytysnesteen halkaisija 3/8 tuumaa | AA8FNM 18D760 30-12163 / 8 "1€202.01
MICRO 100 30-1616 indeksoitava päätylevyn jäähdytysnesteen halkaisija 1/2 tuumaa | AA8FNN 18D761 30-16161 / 2 "1€222.52
MICRO 100 31-1216 kääntyvä päätimyllyn kiinteä halkaisija 3/8 tuumaa | AA8FNU 18D766 31-12163 / 8 "1€163.62
MICRO 100 31-1616 kääntyvä päätimyllyn kiinteä halkaisija 1/2 tuumaa | AA8FNV 18D767 31-16161 / 2 "1€182.77
MICRO 100 31-1816 kääntyvä päätimyllyn kiinteä halkaisija 5/8 tuumaa | AA8FNW 18D768 31-18165 / 8 "2€202.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 30-1816 Indeksoitava päätyjyrsin jäähdytysnesteen halkaisija 5/8 tuumaa
€242.16 / yksikkö