Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 10-3654 indeksoitava profiilin sorvaustyökalu | AA7VQL 16R833

MICRO 100 10-3654 Indexable Profile Kääntötyökalu

Varastossa
Tuote: AA7VQL Malli: 10-3654Ristiviite: 16R833

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava työkalu
Aseta ruuvi16-1020
Kokonaispituus4"
Varsi1 / 2 "
Torx-avain16-1060
TyyppiKääntyminen ja kohtaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.65
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsiHinta
MICRO 100 10-3615 indeksoitava profiilin sorvaustyökalu | AA7VQD 16R826 10-36155 / 8 "€98.35
MICRO 100 10-3616 indeksoitava profiilin sorvaustyökalu | AA7VQE 16R827 10-36165 / 8 "€98.35
MICRO 100 10-3641 indeksoitava profiilin sorvaustyökalu | AA7VQF 16R828 10-36415 / 16 "€71.90
MICRO 100 10-3642 indeksoitava profiilin sorvaustyökalu AA7VQG 16R829 10-36425 / 16 "€71.90
MICRO 100 10-3651 indeksoitava profiilin sorvaustyökalu | AA7VQH 16R830 10-36513 / 8 "€84.18
MICRO 100 10-3652 indeksoitava profiilin sorvaustyökalu | AA7VQJ 16R831 10-36523 / 8 "€84.18
MICRO 100 10-3653 indeksoitava profiilin sorvaustyökalu | AA7VQK 16R832 10-36531 / 2 "€88.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 10-3654 Indexable Profile Kääntötyökalu
€88.66 / yksikkö