Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 10-3357 Takaviistetyökalu | AA7WPB 16T461

MICRO 100 10-3357 Selän viistotyökalu

Varastossa
Tuote: AA7WPB Malli: 10-3357Ristiviite: 16T461

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava viistotyökalu
LeikkaussuuntaOikea käsi
Kokonaispituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.eräHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.PaksuusHinta
MICRO 100 MBC-001 Takaviistetyökalu | AA7WNU 16T454 MBC-0011"Kovametalliporaustyökalu73"1 / 2 "3 / 16 "€243.50
MICRO 100 MBC-375 Takaviistetyökalu | AA7WNV 16T455 MBC-3753 / 8 "Kovametalliporaustyökalu42.5 "1 / 4 "1 / 8 "€136.59
MICRO 100 MBC-500 takaviistejyrsin, kovametalli, 5 uraa | AA7WNW 16T456 MBC-5001 / 2 "Kovametalliporaustyökalu52.5 "5 / 16 "1 / 8 "€170.76
MICRO 100 MBC-750 takaviistetyökalu | AA7WNX 16T457 MBC-7503 / 4 "Kovametalliporaustyökalu62.5 "3 / 8 "5 / 32 "€180.40
MICRO 100 10-3351 Takaviistetyökalu | AA7WNY 16T458 10-3351-Indeksoitava viistotyökalu-2.5 "--€72.03
MICRO 100 10-3353 Takaviistetyökalu | AA7WNZ 16T459 10-3353-Indeksoitava viistotyökalu-2.5 "--€78.11
MICRO 100 10-3355 Takaviistetyökalu | AA7WPA 16T460 10-3355-Indeksoitava viistotyökalu-2.5 "--€87.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 10-3357 Selän viistotyökalu
€96.08 / yksikkö