MI-TM GH-4004-0MAH -kaasupainepesuri 20 hv 4000 psi 4 gpm | AB3HAW 1TDK1

MI-T-M GH-4004-0MAH kaasupainepesuri 20hp 4000psi 4gpm

Varastossa
Tuote: AB3HAW Malli: GH-4004-0MAHRistiviite: 1TDK1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,038.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuohjattu painepesuri
Polttimen polttoainediesel-
TullimääräRaskas
Moottorin merkkiHonda V-Twin OHV
Moottorin koko688cc
Virtausnopeus4 gpm
Polttoainetyyppikaasu
Korkeus45 "
Letkun mitat3/8 "x 50 jalkaa.
HP20
Pituus50 "
Nettopaino750 lb
Käyttöpaine4000 psi
Männän materiaaliKiinteä keraaminen
Pumpun tyyppiKampiakseli
Käynnistin tyyppisähköinen
Käyttötunnit viikossa20+
Veden ulostulolämpötila200-astetta F
Veden tyyppikuuma
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 371.25
Laivan korkeus (cm)151.13
Laivan pituus (cm)146.05
Laivan leveys (cm)90.17
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun käyttö (hihna)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin merkkiVirtausnopeusPolttoainetyyppiHPPituusNettopainoHinta
MI-TM GH-4005-0MDK Painepesuri 15.5hp 4000psi 4.5gpm | AB3HAY 1TDK3 GH-4005-0MDKKubota4.5 gpmdiesel-15.556.5 "836 lb€24,382.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M GH-4004-0MAH kaasupainepesuri 20hp 4000psi 4gpm
€13,038.77 / yksikkö