MI-TM GH-3004-SM30 painepesuri 8hp 3000psi 3.5gpm 230v | AB9ZKV 2GXL1

MI-T-M GH-3004-SM30 painepesuri 8hp 3000psi 3.5gpm 230v

Varastossa
Tuote: AB9ZKV Malli: GH-3004-SM30Ristiviite: 2GXL1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,622.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine- ja höyrypesuri
Vahvistimet AC24
Polttimen polttoaineDiesel tai kerosiini
Virtausnopeus3.5 gpm
Korkeus41 "
Letkun mitat3/8 "x 50 jalkaa.
HP8
Pituus48.5 "
Nettopaino602 lb
Käyttöpaine3000 psi
Männän materiaaliKiinteä keraaminen
Plug TypeL15-30P
Pumpun tyyppiKampiakseli
Käyttötunnit viikossa20+
Voltit / vaihe230 V / 3-vaiheinen
Veden ulostulolämpötila250 astetta 300 astetta F
Veden tyyppikuuma
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 291.6
Laivan korkeus (cm)151.13
Laivan pituus (cm)146.05
Laivan leveys (cm)90.17
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun käyttö (hihna)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M GH-3004-SM30 painepesuri 8hp 3000psi 3.5gpm 230v
€12,622.39 / yksikkö