MI-TM GC-2003-0ME1 Painepesuri 4hp 2000psi 2.8gpm 230v | AD2XZL 3WE20

MI-T-M GC-2003-0ME1 painepesuri 4hp 2000psi 2.8gpm 230v

Varastossa
Tuote: AD2XZL Malli: GC-2003-0ME1Ristiviite: 3WE20

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,756.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
Vahvistimet AC16
TullimääräKeskikokoinen
Virtausnopeus2.8 gpm
Korkeus26 "
Letkun mitat3/8 "x 25 jalkaa.
HP4.0
Pituus33 "
Nettopaino112 lb
Käyttöpaine2000 psi
Männän materiaaliKiinteä keraaminen
Plug Type6-20P
Pumpun tyyppiKampiakseli
Käyttötunnit viikossa10 ja 20
Voltit / vaihe230 V / 1-vaiheinen
Veden tyyppiKylmä
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.1
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun käyttö (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttöpaineVahvistimet ACTullimääräPlug TypeTakuuLeveysVirtausnopeusKorkeusHinta
MI-TM GC-1400-0MEH Painepesuri 1.5 hv 1400 psi 120v | AB3HAZ 1TDK4 GC-1400-0MEH1400 psi13.5Valo5-15P2ACD214 "1.5 gpm11.75 "€991.57
MI-TM GC-1003-SME1 Painepesuri 2hp 1000psi 2.5gpm 120v | AD2XWA 3WB73 GC-1003-SME11000 psi18.8Kaupallinen5-20P-20.5 "2.5 gpm15 "€5,372.48
MI-TM GC-2004-SME1 Painepesuri 6hp 2000psi 3.9gpm 230v | AD2XWB 3WB74 GC-2004-SME12000 psi24.1KaupallinenL6-30P-20.5 "3.9 gpm15 "€6,270.65
MI-TM GC-1002-0ME1 painepesuri 1.5 hv 1000 psi 2gpm 120v | AD2XWJ 3WB86 GC-1002-0me11000 psi12.5Keskikokoinen5-15P-21 "2.0 gpm26 "€2,029.85
MI-TM GC-1502-0ME1 Painepesuri 2hp 1500psi 2gpm 120v | AD2XWK 3WB87 GC-1502-0me11500 psi17.0Keskikokoinen5-20R-21 "2.0 gpm26 "€2,037.92
MI-TM GC-2503-0ME1 Painepesuri 6hp 2500psi 3.2gpm 230v | AD2XWL 3WB88 GC-2503-0me12500 psi24.1Raskas6-302ACD426 "3.2 gpm28 "€4,163.95
MI-TM GC-3004-0ME1 Painepesuri 8hp 3000psi 3.9gpm 230v | AD2XWM 3WB89 GC-3004-0me13000 psi34.5Raskas6-50P2ACD626 "3.9 gpm28 "€5,127.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M GC-2003-0ME1 painepesuri 4hp 2000psi 2.8gpm 230v
€2,756.16 / yksikkö