Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MI-TM AW-7004-0035 Ruiskutussuutin, koko 3.5 6000 Psi | AE4CZX 5JKN1

MI-T-M AW-7004-0035 Suihkusuuttimen koko 3.5 6000 Psi

Varastossa
Tuote: AE4CZX Malli: AW-7004-0035Ristiviite: 5JKN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€535.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbo-pyörivä ruiskutussuutin
GPM @ 1000 PSI4
GPM @ 1500 PSI4
GPM @ 2000 PSI4
GPM @ 2500 PSI4
GPM @ 3000 PSI4
GPM @ 3500 PSI4
GPM @ 4000 PSI4
GPM @ 5000 PSI4
GPM @ 800 PSI4
Tuloaukko1/4 "(M) NPT
MateriaaliKiinteä messinkirunko keraamisella aukolla
Maks. Nesteen lämpötila.195-astetta F
Max. Paine6000 psi
Suuttimen koko3.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M AW-7004-0035 Suihkusuuttimen koko 3.5 6000 Psi
€535.08 / yksikkö