MI-T-M 66-0009 Lämmönvaihtimen käämikokoonpano

Varastossa
Tuote: AH2CZX Malli: 66-0009Ristiviite: 25GG81

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,115.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönvaihtimen kelan kokoonpano
Sopii tuotemerkkiinMi-TM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.6025
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)31.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MI-TM 66-0012 Lämmönvaihtimen käämikokoonpano | AH2CYL 25FT17 66-0012€820.29
MI-TM 66-0010 Lämmönvaihtimen käämikokoonpano | CJ2KRF 25GG82 66-0010€871.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M 66-0009 Lämmönvaihtimen käämikokoonpano
€1,115.24 / yksikkö