Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MI-TM 16-0412 vaihteleva suutinkokoonpano 1.25 mm | AH2CZA 25FX45

MI-T-M 16-0412 Muuttuva suutinkokoonpano 1.25 mm

Varastossa
Tuote: AH2CZA Malli: 16-0412Ristiviite: 25FX45

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä suutinkokoonpano, 1.25 mm
Sopii tuotemerkkiinMi-TM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M 16-0412 Muuttuva suutinkokoonpano 1.25 mm
€63.13 / yksikkö