METRO TTM24C -yksikköpakkaus 74 K x 24 tuumaa leveä | AC2NDL 2LHZ1

METRO TTM24C Mobile Unit Kit 74 H x 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC2NDL Malli: TTM24CRistiviite: 2LHZ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€589.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatkapuhelinyksikkö
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus74 "
MateriaaliTeräs
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
METRO TTM18C Matkapuhelinyksikkö 74 H x 18 tuuman leveys | AC2NDM 2LHZ2 TTM18C18 "€556.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO TTM24C Mobile Unit Kit 74 H x 24 tuumaa leveys
€589.58 / yksikkö