Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO SXRPBL33L Vasen kiinnitys ulkoinen lukkokokoonpano 30 tuuman korkeus | AE8NLR 6EJJ1

METRO SXRPBL33L Vasen kiinnitys ulkoinen lukkokokoonpano, 30 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE8NLR Malli: SXRPBL33LRistiviite: 6EJJ1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,096.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasemmalle asennettu ulkoinen lukituskokoonpano
VäriTaupe
Korkeus33 "
Pituus2.5 "
Kokonaiskorkeus33 "
kokonaisleveys2.5 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaiskorkeusHinta
METRO SXRPBL30L Vasen kiinnitys ulkoinen lukkokokoonpano 30 tuuman korkeus | AE8NLP 6EJH9 SXRPBL30L30 "30 "€1,096.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SXRPBL33L Vasen kiinnitys ulkoinen lukkokokoonpano, 30 tuuman korkeus
€1,096.11 / yksikkö