METRO SXRDWQ-KD Kiinteä hylly 21x39 lanka | AF3PQK 8AL70

METRO SXRDWQ-KD kiinteä hylly 21x39 lanka

Varastossa
Tuote: AF3PQK Malli: SXRDWQ-KDRistiviite: 8AL70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€217.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
VäriHopea
Syvyys21-9 / 16 "
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Leveys39.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
METRO A1836NS Säädettävä teollisuuskaapelihylly - pakkaus 5 kpl AA8ZTF 1BBZ8 A1836NS-Luonnollinen18 "KiiltäväRuostumaton teräs36 "€1,656.80
METRO 3036NC Vaijerihylly Teräs 250 Lb. Hyllyn kapasiteetti | AC2WHK 2NKR1 3036NC250 lbHopea30 "kromiTeräs36 "€174.00
METRO 3048NC lankahylly Teräs 250 Lb. Hyllykapasiteetti | AC2WHL 2NKR2 3048NC250 lbHopea30 "kromiTeräs36 "€171.54
METRO 3060NC Vaijerihylly Teräs 250 Lb. Hyllyn kapasiteetti | AC2WHM 2NKR3 3060NC250 lbHopea30 "kromiTeräs60 "€201.61
METRO 1860QBR-1PK lankahylly Teräs 250 Lb. Hyllykapasiteetti | AC9RLV 3JHT4 1860QBR-1PK250 lbHarmaa18 "BRITETeräs60 "€171.90
METRO 2436NC Wire Scrty -vaunuhylly Hiiliteräs 800 lb.Shlf-korkki | AD2XNP 3W572 2436NC800 lbHopea24 "kromiTeräs36 "€99.07
METRO 2448NC Wire Turvakärry Hylly Hiiliteräs 800 Lb. Hyllykorkki | AD2XNQ 3W573 2448NC800 lbHopea24 "kromiTeräs48 "€109.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SXRDWQ-KD kiinteä hylly 21x39 lanka
€217.67 / yksikkö