METRO 3048NC lankahylly Teräs 250 Lb. Hyllykapasiteetti | AC2WHL 2NKR2

METRO 3048NC lankahylly Teräs 250 Lb. Hyllykapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC2WHL Malli: 3048NCRistiviite: 2NKR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko250 lb
VäriHopea
Syvyys30 "
Suorittaa loppuunkromi
Huulen korkeus1"
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
METRO A1836NS Säädettävä teollisuuskaapelihylly - pakkaus 5 kpl AA8ZTF 1BBZ8 A1836NS-Luonnollinen18 "KiiltäväRuostumaton teräs36 "€1,656.80
METRO 3036NC Vaijerihylly Teräs 250 Lb. Hyllyn kapasiteetti | AC2WHK 2NKR1 3036NC250 lbHopea30 "kromiTeräs36 "€174.00
METRO 3060NC Vaijerihylly Teräs 250 Lb. Hyllyn kapasiteetti | AC2WHM 2NKR3 3060NC250 lbHopea30 "kromiTeräs60 "€201.61
METRO 1860QBR-1PK lankahylly Teräs 250 Lb. Hyllykapasiteetti | AC9RLV 3JHT4 1860QBR-1PK250 lbHarmaa18 "BRITETeräs60 "€171.90
METRO 2436NC Wire Scrty -vaunuhylly Hiiliteräs 800 lb.Shlf-korkki | AD2XNP 3W572 2436NC800 lbHopea24 "kromiTeräs36 "€99.07
METRO 2448NC Wire Turvakärry Hylly Hiiliteräs 800 Lb. Hyllykorkki | AD2XNQ 3W573 2448NC800 lbHopea24 "kromiTeräs48 "€109.97
METRO MQ2460G Wire Scrty Crt -hyllyteräs 600 lb.Shlf-korkki | AE2TTF 4ZJ40 MQ2460G600 lbHarmaa24 "kromiTeräs60 "€294.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 3048NC lankahylly Teräs 250 Lb. Hyllykapasiteetti
€171.54 / yksikkö