Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36050.036.0001 Kiinnitysrengas porauksille 36Mm, 50PK | AH7WFE 38DN70

GRAINGER M36050.036.0001 Kiinnitysrengas porauksille 36 mm, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7WFE Malli: M36050.036.0001Ristiviite: 38DN70

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas reikiä varten
Puhdistus Dia. (Laajennettu)24.6mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.38.00mm
Sopii uran leveydelle1.6mm
Varten Bore Dia.36mm
Ilmainen henkilötodistus38.80mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus1.5mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1836
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36050.036.0001 Kiinnitysrengas porauksille 36 mm, 50PK
€26.72 /pakkaus