METRO SXRD43CM4 Toimituskärry Polymer Light Taupe | AE8NKU 6EJF9

METRO SXRD43CM4 Supply Cart Polymer Light Taupe

Varastossa
Tuote: AE8NKU Malli: SXRD43CM4Ristiviite: 6EJF9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,634.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen toimituskori
Kaapin väriKevyt nauha
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi4 kääntyvää
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetoväriTaupe
MateriaaliPolymeeri
Hyllyjen lukumäärä4 Säädettävä
Kokonaissyvyys27.875 "
Kokonaiskorkeus44.75 "
kokonaisleveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.9
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysHinta
METRO SXRDGS4 Toimituskärry Polymer Light Taupe | AE8NKR 6EJF7 SXRDGS42 Säädettävä24.875 "€5,000.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SXRD43CM4 Supply Cart Polymer Light Taupe
€4,634.54 / yksikkö