Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO SXR205 sivukiinnike Käytä AE8NLJ-AE8NLL:n kanssa | AE8NLH 6EJH2

METRO SXR205-sivukiinnike Käytä AE8NLJ-AE8NLL:n kanssa

Varastossa
Tuote: AE8NLH Malli: SXR205Ristiviite: 6EJH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukiinnike
VäriTaupe
Korkeus4.5 "
Leveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SXR205-sivukiinnike Käytä AE8NLJ-AE8NLL:n kanssa
€153.84 / yksikkö