METRO PR2424NK3 lankahylly 24x24 tuuman vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NDJ 21Z370

METRO PR2424NK3 lankahylly 24x24 tuumaa vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6NDJ Malli: PR2424NK3Ristiviite: 21Z370

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€619.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriVihreä
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunEpoksi
MateriaaliTeräs
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.46
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)61.6
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysLeveysHinta
METRO PR1824NK3 Lankahylly 18x24 tuuman vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NCR 21Z354 PR1824NK3800 lb18 "24 "€497.84
METRO PR1830NK3 Lankahylly 18x30 tuuman vihreä epoksi - Pakkaus 4 | AB6NCT 21Z355 PR1830NK3800 lb18 "30 "€523.20
METRO PR1836NK3 Lankahylly 18x36 tuuman vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NCU 21Z356 PR1836NK3800 lb18 "36 "€523.20
METRO PR1842NK3 Lankahylly 18x42 tuuman vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NCV 21Z357 PR1842NK3800 lb18 "42 "€624.93
METRO PR1848NK3 Lankahylly 18x48 tuuman vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NCW 21Z358 PR1848NK3800 lb18 "48 "€653.99
METRO PR1854NK3 Lankahylly 18x54 tuuman vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NCX 21Z359 PR1854NK3600 lb18 "54 "€752.43
METRO PR1860NK3 Lankahylly 18x60 tuuman vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NCY 21Z360 PR1860NK3600 lb18 "60 "€747.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO PR2424NK3 lankahylly 24x24 tuumaa vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus
€619.12 / yksikkö