Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO MX9985 Hyllykiila Max IH 2 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AB8LCA 26G845

METRO MX9985 Hyllykiila Max IH 2 tuumaa - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8LCA Malli: MX9985Ristiviite: 26G845

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllykiila
VäriRusketus
Syvyys1 / 2 "
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus2"
MateriaaliPolymeeri w / Microban
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9403905080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MX9985 Hyllykiila Max IH 2 tuumaa - 4 kpl pakkaus
€49.05 / yksikkö