METRO MW108 hyötykärry ruostumatonta terästä 2 kiinteää hyllyä 24wx36l | AE8YFR 6GJY0

METRO MW108 Utility Cart ruostumaton teräs 2 kiinteää hyllyä 24 leveys x 36 l

Varastossa
Tuote: AE8YFR Malli: MW108Ristiviite: 6GJY0

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,263.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi4 kääntyvää
VäriHopea
rakentaminenRuostumaton teräs
Hyllyjen välinen etäisyysSäädettävä
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Kahva2
Kahva mukanaKyllä
Kuorman korkki. per hylly600 paunaa
Kantavuus375 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus37.25 "
kokonaisleveys25.625 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys24 "
TyyppiKaksi hyllyä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)94.62
Laivan leveys (cm)65.09
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPyörä Dia.RullamateriaaliKahvaKahva mukanaKantavuusMateriaaliHyllyjen lukumääräHinta
METRO MW203 hyötykärry ruostumatonta terästä 26x18x38 3 hylly | AB6ADQ 20W632 MW203Ruostumaton teräs4"KumiSSKyllä375 lbJohdin3€1,421.90
METRO MW204 hyötykärry ruostumatonta terästä 32x18x38 3 hylly | AB6ADR 20W633 MW204Ruostumaton teräs4"KumiSSKyllä375 lbJohdin3€1,507.22
METRO MW402 hyötykärry Ss / kromi 32x18x38 3 hylly | AB6ADV 20W636 MW402SS ja Chrome4"KumiSSKyllä375 lbJohdin3€714.41
METRO MW403 hyötykärry S / kromi 38x18x38 3 Hylly | AB6ADW 20W637 MW403SS ja Chrome4"KumiSSKyllä375 lbJohdin3€780.24
METRO MW404 hyötykärry Ss / kromi 38x21x38 3 hylly | AB6ADX 20W638 MW404SS ja Chrome5"KumiSSKyllä375 lbJohdin3€876.13
METRO MW601 hyötykärry kromi 26x18x38 2 hylly | AB6ADZ 20W640 MW601kromi4"KumikromiKyllä375 lbJohdin2€400.84
METRO MW602 hyötykärry ruostumatonta terästä 26x18x38 2 hylly | AB6AEA 20W641 MW602Ruostumaton teräs4"KumiSSKyllä375 lbJohdin2€846.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MW108 Utility Cart ruostumaton teräs 2 kiinteää hyllyä 24 leveys x 36 l
€1,263.26 / yksikkö