Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO MQLS24-2S hyllyn sivureuna 2 K x 24 tuumaa leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJA 5JNT3

METRO MQLS24-2S hyllyn sivureuna 2 K x 24 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4EJA Malli: MQLS24-2SRistiviite: 5JNT3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllynpuoleinen reuna
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunPolymeeri
Korkeus2"
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
METRO MQLS18-2S hyllyn sivureuna 2 K x 18 tuumaa leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EHZ 5JNT2 MQLS18-2S18 "€67.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MQLS24-2S hyllyn sivureuna 2 K x 24 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus
€68.41 / yksikkö