Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO MBX230 Side Shelf 14-7/8 Length x 17-3/4 Inch Width Taupe | AC8PBC 3CWD2

METRO MBX230 sivuhylly 14-7/8 pituus x 17-3/4 tuumaa leveys hylly

Varastossa
Tuote: AC8PBC Malli: MBX230Ristiviite: 3CWD2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivuhylly
VäriTaupe
Pituus14.875 "
kokonaisleveys17.75 "
Leveys17.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MBX230 sivuhylly 14-7/8 pituus x 17-3/4 tuumaa leveys hylly
€248.35 / yksikkö