Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO L48WS Hyllypuoli / takaosa 4 H x 48 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJY 5JNX6

METRO L48WS Hylly Sivu/takareunus 4 K x 48 tuumaa leveys - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4EJY Malli: L48WSRistiviite: 5JNX6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllypuoli / takaosa
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus4"
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4165
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)124.97
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
METRO L18N-4C Hylly Sivupalkki 4 K x 18 Tuumaa Leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJF 5JNU8 L18N-4CHopeakromiTeräs18 "€40.69
METRO L24N-4C Hyllypuoli / takaosa 4 H x 24 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJG 5JNU9 L24N-4CHopeakromiTeräs24 "€44.63
METRO L36N-4C Hylly Sivupalkki 4 K x 36 Tuumaa Leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJH 5JNV0 L36N-4CHopeakromiTeräs36 "€67.80
METRO L30N-4C Hylly Sivu / taka Ledge 4 H x 30 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJJ 5JNV1 L30N-4CHopeakromiTeräs30 "€58.38
METRO L48N-4C Hyllypuoli / takaosa 4 H x 48 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJK 5JNV2 L48N-4CHopeakromiTeräs48 "€87.16
METRO L60N-4C Hyllypuoli / takaosa 60 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJL 5JNV4 L60N-4CHopeakromiTeräs60 "€90.89
METRO L72N-4C Hylly Sivu / taka Ledge 72 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJM 5JNV5 L72N-4CHopeakromiTeräs72 "€116.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO L48WS Hylly Sivu/takareunus 4 K x 48 tuumaa leveys - 2 kpl pakkaus
€243.42 / yksikkö