Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO L36N-4C Hylly Sivupalkki 4 K x 36 Tuumaa Leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJH 5JNV0

METRO L36N-4C hylly sivu/takareunus 4 H x 36 tuumaa leveys - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4EJH Malli: L36N-4CRistiviite: 5JNV0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllypuoli / takaosa
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus4"
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8495
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
METRO L18N-4C Hylly Sivupalkki 4 K x 18 Tuumaa Leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJF 5JNU8 L18N-4CHopeakromiTeräs18 "€40.69
METRO L24N-4C Hyllypuoli / takaosa 4 H x 24 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJG 5JNU9 L24N-4CHopeakromiTeräs24 "€44.63
METRO L30N-4C Hylly Sivu / taka Ledge 4 H x 30 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJJ 5JNV1 L30N-4CHopeakromiTeräs30 "€58.38
METRO L48N-4C Hyllypuoli / takaosa 4 H x 48 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJK 5JNV2 L48N-4CHopeakromiTeräs48 "€87.16
METRO L60N-4C Hyllypuoli / takaosa 60 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJL 5JNV4 L60N-4CHopeakromiTeräs60 "€90.89
METRO L72N-4C Hylly Sivu / taka Ledge 72 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJM 5JNV5 L72N-4CHopeakromiTeräs72 "€116.80
METRO L18N-4K3 Hylly Sivupuoli / takaosa 4 K x 18 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJN 5JNV6 L18N-4K3VihreäEpoksiTeräs18 "€56.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO L36N-4C hylly sivu/takareunus 4 H x 36 tuumaa leveys - 2 kpl pakkaus
€67.80 / yksikkö