METRO HDM2148BR Wire Hylly Drop Mat 21x48 Sinkki - Pakkauksessa 4 | AB8KQL 26C265

METRO HDM2148BR lankahyllymatto 21x48 sinkki - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8KQL Malli: HDM2148BRRistiviite: 26C265

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€460.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko250 lb
VäriHopea
Syvyys21 "
Suorittaa loppuunKromaattisinkki
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.59
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
METRO HDM1436BR Vaijerihylly 14x36 tuuman sinkki | AB8KAW 25W906 HDM1436BR14 "36 "€84.06
METRO HDM1448BR Vaijerihylly, matto 14x48 tuumaa, sinkki | AB8KAX 25W907 HDM1448BR14 "48 "€71.58
METRO HDM1836BR Vaijerihylly 18x36 tuuman sinkki | AB8KAY 25W908 HDM1836BR18 "36 "€94.43
METRO HDM1848BR Vaijerihylly 18x48 tuuman sinkki | AB8KAZ 25W909 HDM1848BR18 "48 "€111.40
METRO HDM2136BR Vaijerihylly, matto, 21x36 tuumaa, sinkki AB8KBA 25W910 HDM2136BR21 "36 "€105.53
METRO HDM2148BR Vaijerihylly, matto, 21x48 tuumaa, sinkki AB8KBB 25W911 HDM2148BR21 "48 "€122.42
METRO HDM2436BR Vaijerihylly 24x36 tuuman sinkki | AB8KBC 25W912 HDM2436BR24 "36 "€112.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO HDM2148BR lankahyllymatto 21x48 sinkki - 4 kpl pakkaus
€460.68 / yksikkö