Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO HDM1836BR Vaijerihylly 18x36 tuuman sinkki | AB8KAY 25W908

METRO HDM1836BR lankahyllyalus, 18x36 tuuman sinkki

Varastossa
Tuote: AB8KAY Malli: HDM1836BRRistiviite: 25W908

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko250 lb
VäriHopea
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunKromaattisinkki
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.86
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
METRO HDM1436BR Vaijerihylly 14x36 tuuman sinkki | AB8KAW 25W906 HDM1436BR14 "36 "€84.06
METRO HDM1448BR Vaijerihylly, matto 14x48 tuumaa, sinkki | AB8KAX 25W907 HDM1448BR14 "48 "€71.58
METRO HDM1848BR Vaijerihylly 18x48 tuuman sinkki | AB8KAZ 25W909 HDM1848BR18 "48 "€111.40
METRO HDM2136BR Vaijerihylly, matto, 21x36 tuumaa, sinkki AB8KBA 25W910 HDM2136BR21 "36 "€105.53
METRO HDM2148BR Vaijerihylly, matto, 21x48 tuumaa, sinkki AB8KBB 25W911 HDM2148BR21 "48 "€122.42
METRO HDM2436BR Vaijerihylly 24x36 tuuman sinkki | AB8KBC 25W912 HDM2436BR24 "36 "€112.83
METRO HDM2448BR Vaijerihylly 24x48 tuuman sinkki | AB8KBD 25W913 HDM2448BR24 "48 "€77.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO HDM1836BR lankahyllyalus, 18x36 tuuman sinkki
€94.43 / yksikkö