Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO H212C Säilytyskori Hopea 17-3 / 8 x 7-1 / 2 X10 | AF4BLK 8NNG5

METRO H212C säilytyskori hopea 17-3/8 x 7-1/2 X10

Varastossa
Tuote: AF4BLK Malli: H212CRistiviite: 8NNG5
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
€64.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävarastointi Basket
VäriHopea
Syvyys7.5 "
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus10 "
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti2.45 lb
Leveys17.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7326200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
METRO H209C Säilytyskori Teräs Hopea 13-3 / 8x5x7 | AF3XAL 8DX44 H209C5"7"8.5 lb13.38 "€46.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO H212C säilytyskori hopea 17-3/8 x 7-1/2 X10
€64.65 / yksikkö