METRO FLPROC2 -menetelmäkori 66 9/16 H x 22 3 / 8w x 34 1 / 4d | AE9YTX 6NXJ1

METRO FLPROC2 toimenpidekärry 66 9/16 K x 22 3/8 l x 34 1/4 p

Varastossa
Tuote: AE9YTX Malli: FLPROC2Ristiviite: 6NXJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,898.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMenettelykori
Kaapin väriKevyt nauha
Rullamateriaalipolyuretaani
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetoväriTaupe
MateriaaliPolymeeri
Laatikoiden lukumäärä4
Kokonaissyvyys34.25 "
Kokonaiskorkeus66 9 / 16 "
kokonaisleveys22.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
METRO FLPROC1 Menettelyvaunu 63 3/16 K x 22 3 / 8w x 34 1 / 4d | AE9YTW 6NXJ0 FLPROC163.187 "€5,856.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO FLPROC2 toimenpidekärry 66 9/16 K x 22 3/8 l x 34 1/4 p
€7,898.81 / yksikkö