METRO A1872NS Säädettävät teollisuusjohdot - 5 kpl pakkaus | AA8ZTT 1BCL5

METRO A1872NS säädettävät teollisuuslangalliset hyllyt - 5 kpl pakkaus

Tuote: AA8ZTT Malli: A1872NSRistiviite: 1BCL5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,012.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
VäriLuonnollinen
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Korkeus74 - 86 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti600 lb
Hyllytyyppifreestanding
Leveys72 "
Johtohyllyjen viimeistelyRuostumaton teräs
LankahyllymateriaaliRuostumaton teräs
Johtohyllyn tyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyjen lukumääräHyllyn kapasiteettiHyllytyyppiLeveysHinta
METRO A1848NS Säädettävät teollisuusjohdot - 5 kpl pakkaus | AA8ZTN 1BCL1 A1848NS18 "74 - 86 "5800 lbfreestanding18 "€2,007.67
METRO A1860NS Säädettävät teollisuusjohdot - 5 kpl pakkaus | AA8ZTQ 1BCL3 A1860NS18 "74 - 86 "5600 lbfreestanding18 "€2,538.44
METRO A2460NS Säädettävät teollisuusjohdot - 5 kpl pakkaus | AA8ZTY 1BDL2 A2460NS24 "74 - 86 "5600 lbfreestanding24 "€3,066.70
METRO 4 2448NS 4 / 63PS -kaapelihyllystä, 48 tuumaa, leveys 63 tuumaa, korkeus | AF3PAC 8AAZ3 4 OF 2448NS 4 / 63 hv24 "63 "4800 lbKäynnistin48 "€1,489.41
METRO 4/2448NS2/63PS8/9995 Lankahyllyt Lisäyksikkö hopea | AF3PAG 8AAZ7 4/2448NS2/63PS8/999524 "63 "4800 lbAdd-On48 "€1,586.38
METRO 4 / 2460NS 4 / 63PS johdinhyllystö 63 tuumaa H 24 tuumaa D | AF3PAJ 8AAZ9 4 / 2460NS 4 / 63PS24 "63 "4600 lbKäynnistin60 "€1,735.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO A1872NS säädettävät teollisuuslangalliset hyllyt - 5 kpl pakkaus
€3,012.83 / yksikkö