METRO 4 2448NS 4 / 63PS -kaapelihyllystä, 48 tuumaa, leveys 63 tuumaa, korkeus | AF3PAC 8AAZ3

METRO 4 OF 2448NS 4 / 63 PS lankahyllyn käynnistin 48 tuumaa leveys 63 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF3PAC Malli: 4 OF 2448NS 4 / 63 hvRistiviite: 8AAZ3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,016.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
VäriLuonnollinen
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Korkeus63 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti800 lb
HyllytyyppiKäynnistin
Leveys48 "
Johtohyllyjen viimeistelyRuostumaton teräs
LankahyllymateriaaliRuostumaton teräs
Johtohyllyn tyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyjen lukumääräHyllyn kapasiteettiHyllytyyppiLeveysHinta
METRO A1848NS Säädettävät teollisuusjohdot - 5 kpl pakkaus | AA8ZTN 1BCL1 A1848NS18 "74 - 86 "5800 lbfreestanding18 "€1,849.39
METRO A1860NS Säädettävät teollisuusjohdot - 5 kpl pakkaus | AA8ZTQ 1BCL3 A1860NS18 "74 - 86 "5600 lbfreestanding18 "€2,338.31
METRO A1872NS Säädettävät teollisuusjohdot - 5 kpl pakkaus | AA8ZTT 1BCL5 A1872NS18 "74 - 86 "5600 lbfreestanding72 "€2,775.31
Tarjouspyyntö
METRO A2460NS Säädettävät teollisuusjohdot - 5 kpl pakkaus | AA8ZTY 1BDL2 A2460NS24 "74 - 86 "5600 lbfreestanding24 "€2,824.92
METRO 4/2448NS2/63PS8/9995 Lankahyllyt Lisäyksikkö hopea | AF3PAG 8AAZ7 4/2448NS2/63PS8/999524 "63 "4800 lbAdd-On48 "€2,147.54
METRO 4 / 2460NS 4 / 63PS johdinhyllystö 63 tuumaa H 24 tuumaa D | AF3PAJ 8AAZ9 4 / 2460NS 4 / 63PS24 "63 "4600 lbKäynnistin60 "€2,349.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 4 OF 2448NS 4 / 63 PS lankahyllyn käynnistin 48 tuumaa leveys 63 tuumaa korkeus
€2,016.26 / yksikkö